Motion
CINTA 24374 VHB 4956F GRIS 1"X36YD  62.0 MIL

3M
24374 VHB TAPE 4956F GRAY 1"X36YD 62.0 MIL

3M™ Cinta VHB™ 4956F, Gris, 1 pulg. x 36 yardas, 62 mil, Revestimiento de película, 9 rollos por caja
Artículo MI #03163031
No. Fabricante 24374 VHB TAPE 4956F GRAY 1"X36YD 62.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24374 VHB TAPE 4956F GRAY 1"X36YD 62.0 MIL

3M™ Cinta VHB™ 4956F, Gris, 1 pulg. x 36 yardas, 62 mil, Revestimiento de película, 9 rollos por caja
Artículo MI #03163031
No. Fabricante 24374 VHB TAPE 4956F GRAY 1"X36YD 62.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    62 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    80 lb/pulg2
  • Grosor
    0.062 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    22 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200243745
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200243745

Descripción general

Descripción del fabricante
24374 CINTA VHB 4956F GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo multiuso gris de 0.062 pulg. (1.6 mm) y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos