Motion
CINTA 24375 VHB 4956 GRIS 1"X36YD  62.0 MIL

3M
24375 VHB TAPE 4956 GRAY 1"X36YD 62.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4956, Gris, 1 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 9 Rollo/Estuche
Artículo MI #03163032
No. Fabricante 24375 VHB TAPE 4956 GRAY 1"X36YD 62.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24375 VHB TAPE 4956 GRAY 1"X36YD 62.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4956, Gris, 1 pulg. x 36 yardas, 62 mil, 9 Rollo/Estuche
Artículo MI #03163032
No. Fabricante 24375 VHB TAPE 4956 GRAY 1"X36YD 62.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    80 lb/pulg2
  • Grosor
    0.062 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    22 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200243752
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200243752

Descripción general

Descripción del fabricante
24375 CINTA VHB 4956 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Adhesivo multiuso gris de 0.062 pulg. (1.6 mm) y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"