Motion
CINTA 24383 VHB 4936 GRIS 1"X72YD  25.0 MIL

3M
24383 VHB TAPE 4936 GRAY 1"X72YD 25.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4936, Gris, 1 pulg. x 72 yardas, 25 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03163037
No. Fabricante 24383 VHB TAPE 4936 GRAY 1"X72YD 25.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24383 VHB TAPE 4936 GRAY 1"X72YD 25.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4936, Gris, 1 pulg. x 72 yardas, 25 mil, 9 rollos por caja
Artículo MI #03163037
No. Fabricante 24383 VHB TAPE 4936 GRAY 1"X72YD 25.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    72 yardas
  • Grosor general
    25 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90 lb/pulg2
  • Grosor
    0.025 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    17 pulg.
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200243837
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200243837

Descripción general

Descripción del fabricante
24383 CINTA VHB 4936 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris, 0.6 mm ( 0.025 pulg.), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"