Motion
CINTA 24386 VHB 4926 GRIS 1"X72YD  15.0 MIL

3M
24386 VHB TAPE 4926 GRAY 1"X72YD 15.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03163039
No. Fabricante 24386 VHB TAPE 4926 GRAY 1"X72YD 15.0 MIL
Precio583.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24386 VHB TAPE 4926 GRAY 1"X72YD 15.0 MIL

Cinta adhesiva de espuma de doble cara VHB℮
Artículo MI #03163039
No. Fabricante 24386 VHB TAPE 4926 GRAY 1"X72YD 15.0 MIL
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
Precio583.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Altura total
    15 mm
  • Longitud total
    72 yardas
  • Grosor general
    15 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    95 lb/pulg2
  • Grosor
    0.015 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Espuma acrílica
  • Color
    Gris
  • Número de catálogo del fabricante
    4926
  • Número de stock del fabricante
    7000048649
  • Número de Upc del fabricante
    00021200243868
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200243868

Descripción general

Descripción del fabricante
24386 CINTA VHB 4926 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos
  • Gris, 0.4 mm ( 0.015 pulg.), adhesivo multiusos y núcleo de espuma acrílica conformable que ofrece un buen equilibrio de resistencia y conformabilidad
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
  • Certificación UL GREENGUARD y UL GREENGUARD Gold, que contribuye al crédito LEED

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"