Motion
CINTA 24390 VHB 4905 TRANSPARENTE 1"X72YD  20.0 MIL

3M
24390 VHB TAPE 4905 CLEAR 1"X72YD 20.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4905, transparente, 1 pulg. x 72 yardas, 20 mil, 9 rollo/caja
Artículo MI #03163041
No. Fabricante 24390 VHB TAPE 4905 CLEAR 1"X72YD 20.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24390 VHB TAPE 4905 CLEAR 1"X72YD 20.0 MIL

3M™ Cinta VHB 4905, transparente, 1 pulg. x 72 yardas, 20 mil, 9 rollo/caja
Artículo MI #03163041
No. Fabricante 24390 VHB TAPE 4905 CLEAR 1"X72YD 20.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    72 yardas
  • Longitud total
    72 yardas
  • Grosor general
    20 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100 pulg.
  • Grosor
    0.02 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Details

  • Fuerza de adhesión
    12 pulg.
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    00021200243905
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200243905

Descripción general

Descripción del fabricante
24390 CINTA VHB 4905 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos para aplicaciones transparentes
  • Transparente, 0.5 mm ( 0.020 pulg.) con adhesivo acrílico de uso general
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs