Motion
CINTA 24391 VHB 4905 TRANSPARENTE 1/2"X72YD  20.0 MIL

3M
24391 VHB TAPE 4905 CLEAR 1/2"X72YD 20.0 MIL

Cinta adhesiva de película VHB℮
Artículo MI #03163042
No. Fabricante 24391 VHB TAPE 4905 CLEAR 1/2"X72YD 20.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
24391 VHB TAPE 4905 CLEAR 1/2"X72YD 20.0 MIL

Cinta adhesiva de película VHB℮
Artículo MI #03163042
No. Fabricante 24391 VHB TAPE 4905 CLEAR 1/2"X72YD 20.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Longitud total
    72 yardas
  • Grosor general
    20 mm
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100 pulg.
  • Grosor
    0.02 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Material decorativo y accesorio de adorno, unión de vidrio
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    00021200243912
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200243912

Descripción general

Descripción del fabricante
24391 CINTA VHB 4905 TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Método de unión permanente rápido y fácil de usar que proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
  • Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos para aplicaciones transparentes
  • Transparente, 0.5 mm ( 0.020 pulg.) con adhesivo acrílico de uso general
  • Eliminar taladrado, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza asociada
  • Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
  • Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diferentes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"