Motion
63642502581

NORTON ABRASIVES
63642502581

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03163098
No. Fabricante 63642502581
Precio5.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502581

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03163098
No. Fabricante 63642502581

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 63642502581 es una rueda de aletas montada con abrasivo de óxido de aluminio en grano 80 , un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 1 pulgada, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 30,000 rpm, lo que la hace ideal para desbarbado, mezclado y preparación de superficies de alta velocidad.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502581

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502581 1 X 1 X 1/4 80 GRIT A/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo