Motion
NUE63
Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 63 mm, longitud total: mm
Artículo MI #03163144
No. Fabricante NUE63
Precio454.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - Diámetro nominal: 63 mm, longitud total: mm
Artículo MI #03163144
No. Fabricante NUE63
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
Su precio$454.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    63 mm
  • Longitud total
    mm
  • Peso
    2.354 lb

Detalles

  • Aceleración
    20 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    0 N
  • Capacidad de carga dinámica
    30750 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de momento
    0 N-m, 367 N-m
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    12500 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Velocidad
    9 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
NUE63 3 SELFLUJO DESLIZANTE RLR
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo