Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.0000 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- En general Altura5.0000 pulg.
- Peso16 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662327025762
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327025762