Motion
26856 SUJETADOR SJ3531 BUCLE S030 NEGRO 4"X50YD  0.15"ESPESOR INGLÉS

3M
26856 FASTENER SJ3531 LOOP S030 BLACK 4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3531, negro, 4 pulg. x 50 yardas, 1 por caja
Artículo MI #03163570
No. Fabricante 26856 FASTENER SJ3531 LOOP S030 BLACK 4"X50YD 0.15"ENG THICK
Precio824.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
26856 FASTENER SJ3531 LOOP S030 BLACK 4"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Tornillo de lazo SJ3531, negro, 4 pulg. x 50 yardas, 1 por caja
Artículo MI #03163570
No. Fabricante 26856 FASTENER SJ3531 LOOP S030 BLACK 4"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Precio824.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Sólo bucle
  • Número de stock del fabricante
    SJ3531
  • Número de Upc del fabricante
    00021200268564
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +90 °F
  • UPC_NO
    00021200268564

Descripción general

Descripción del fabricante
26856 SUJETADOR SJ3531 BUCLE S030 NEGRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cuando se combina con los cierres de gancho 3M™ , este cierre resellable proporciona durabilidad para miles de aberturas y cierres
  • El cierre de lazo de nylon tejido proporciona una gran flexibilidad de diseño y un montaje rápido del producto
  • El adhesivo a base de caucho de alta adherencia ofrece una adherencia rápida, buena resistencia al cizallamiento y se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos los plásticos
  • Solución alternativa a cremalleras, tornillos, cierres a presión y más
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 90°F (32°C)
  • Ideal para uso en interiores
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"