Motion
CINTA DE PELÍCULA DE 30119 UHMW 5421 TRANSPARENTE 6"X18YD  6.7 MIL

3M
30119 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 6"X18YD 6.7 MIL

3M™ Cinta de película UHMW 5421, Transparente, 6 pulg. x 18 yardas, 6.7 mil, 2 rollos por caja
Artículo MI #03163592
No. Fabricante 30119 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 6"X18YD 6.7 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
30119 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 6"X18YD 6.7 MIL

3M™ Cinta de película UHMW 5421, Transparente, 6 pulg. x 18 yardas, 6.7 mil, 2 rollos por caja
Artículo MI #03163592
No. Fabricante 30119 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 6"X18YD 6.7 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Resistencia a la tensión
    30 pulg.
  • Grosor
    6.7 mil
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    275 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200301193
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • UPC_NO
    00021200301193

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 30119 UHMW TRANSPARENTE 5421
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte translúcido y resistente a la abrasión ayuda a proteger las superficies del desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción para un efecto de “plano deslizante” entre superficies
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adherencia inicial para una adhesión inmediata a la superficie del material
  • Puede ayudar a reducir los chirridos, los traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
  • Se utiliza en aplicaciones en las que la lubricación no es posible debido a la contaminación
  • El forro lo hace ideal para fabricar o troquelar en diferentes longitudes y formas
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
Los clientes también compraron