Motion
37518 CINTA PLANA TEXTIL ESCOCESA 2526 BLANCA 72 MM X 55M

3M
37518 SCOTCH TEXTILE FLATBACK TAPE 2526 WHITE 72 MM X 55M

3M™ Cinta Flatback Textil 2526, Blanca, 72 mm x 55 m, 9.8 mil, 12 por caja
Artículo MI #03163675
No. Fabricante 37518 SCOTCH TEXTILE FLATBACK TAPE 2526 WHITE 72 MM X 55M
Precio164.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
37518 SCOTCH TEXTILE FLATBACK TAPE 2526 WHITE 72 MM X 55M

3M™ Cinta Flatback Textil 2526, Blanca, 72 mm x 55 m, 9.8 mil, 12 por caja
Artículo MI #03163675
No. Fabricante 37518 SCOTCH TEXTILE FLATBACK TAPE 2526 WHITE 72 MM X 55M
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
Precio164.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    9.8 mil
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    69 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Blanco
  • Número de stock del fabricante
    70006223146
  • Número de Upc del fabricante
    00021200375187
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • UPC_NO
    00021200375187

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA PLANA TEXTIL ESCOCESA 37518
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta fuerte y de alta adherencia que ha demostrado ser excelente para su uso con textiles
  • El reverso grueso y pesado puede rasgarse a mano, pero es adecuado para la dispensación en máquina
  • El adhesivo de caucho natural ofrece un excelente poder de adherencia y sujeción
  • Resistente a la humedad y temperaturas de hasta 300°F/149°C durante 30 minutos
  • Disponible en blanco
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"