Motion
42485 CINTA ADHESIVA DE PELÍCULA ESCOCESA 8898 AZUL 72 MM X 55 M

3M
42485 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 BLUE 72 MM X 55 M

Scotch® Cinta de sujeción 8898, azul, 72 mm x 55 m, 4.6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03164015
No. Fabricante 42485 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 BLUE 72 MM X 55 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
42485 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 BLUE 72 MM X 55 M

Scotch® Cinta de sujeción 8898, azul, 72 mm x 55 m, 4.6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03164015
No. Fabricante 42485 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 BLUE 72 MM X 55 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Resistencia a la tensión
    160 pulg.
  • Grosor
    4.6 mil
  • Ancho
    72 mm

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Azul
  • Elongación en el descanso
    32 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200424854
  • UPC_NO
    00021200424854

Descripción general

Descripción del fabricante
42485 CINTA DE CINTA DE PELÍCULA ESCOCESA 8898
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina limpiamente y resiste las manchas en algunas superficies, como el metal
  • El adhesivo de caucho sintético sensible a la presión 3M patentado está formulado específicamente para adherirse uniformemente y adherirse firmemente a una fijación duradera
  • El soporte de película de alta resistencia resiste roturas, abrasión, humedad y rozaduras e incluye la rigidez adecuada para la dispensación manual o semiautomática
  • Diseñado para sujetar estantes, estantes, puertas, paneles, cables y otras piezas en su lugar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos