Motion
42792 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 467MP TRANSPARENTE 20"X60YD  2.0 MIL

3M
42792 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 20"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 467MP, transparente, 20 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03164032
No. Fabricante 42792 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 20"X60YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
42792 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 20"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 467MP, transparente, 20 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03164032
No. Fabricante 42792 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 20"X60YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    2.3 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    168 (acero inoxidable) oz-in, 52 (PVC) oz-in, 58 (policarbonato) oz-in, 61 (acrílico) oz-in, 62 (ABS) oz-in, 77 (aluminio) oz-in, 80 (vidrio) oz-in
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200427923
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200427923

Descripción general

Descripción del fabricante
42792 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 467MP TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta adhesiva nominal de 2 mil proporciona una resistencia excepcional al corte para metales y plásticos HSE
  • Proporciona una resistencia muy alta a los disolventes y la humedad
  • Revestimiento plano especial PCK para una mayor estabilidad dimensional en condiciones de almacenamiento, procesamiento, envío y aplicación de alta humedad
  • El revestimiento plano de 4.2 mil PCK prácticamente elimina los rizos, el pandeo y las ondulaciones
  • El adhesivo acrílico 200MP se considera el estándar de la industria para aplicaciones de unión industrial general y fijación gráfica
  • El adhesivo reposicionable temporalmente mejora la precisión de la colocación, lo que reduce el retrabajo