Motion
42822 CINTA DE PELÍCULA SUPER BOND 396 TRANSPARENTE 4"X72YD

3M
42822 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 4"X72YD

3M™ Cinta de película Super Bond 396, Transparente, 4 in x 72 yd, 4.1 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03164034
No. Fabricante 42822 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 4"X72YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
42822 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 4"X72YD

3M™ Cinta de película Super Bond 396, Transparente, 4 in x 72 yd, 4.1 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03164034
No. Fabricante 42822 SUPER BOND FILM TAPE 396 TRANSPARENT 4"X72YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    25 pulg.
  • Grosor
    4.1 mil
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    170 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    18 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200428227
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +200 °F
  • UPC_NO
    00021200428227

Descripción general

Descripción del fabricante
42822 CINTA DE PELÍCULA SUPER BOND 396
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El refuerzo de poliéster ofrece resistencia a la abrasión, a los productos químicos y a la temperatura
  • El adhesivo de resina de caucho proporciona un agarre agresivo a superficies irregulares
  • Ideal para su uso en polietileno y otros materiales de baja energía superficial
  • Buena resistencia a la temperatura de 40°F a 200°F
  • A menudo se utiliza en empalmes de colillas y aplicaciones de arranque de núcleo