Motion
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 42917 VHB F9460PC TRANSPARENTE 6"X60YD  2.0 MIL

3M
42917 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 6"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva VHB F9460PC, transparente, 6 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03164046
No. Fabricante 42917 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 6"X60YD 2.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
42917 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 6"X60YD 2.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva VHB F9460PC, transparente, 6 pulg. x 60 yardas, 2 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03164046
No. Fabricante 42917 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9460PC CLEAR 6"X60YD 2.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.002 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    7 pulg.
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200429170
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200429170

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 42917 VHB F9460PC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de transferencia transparente de doble cara VHB de 2.0 mil (0.05 mm) ofrece un perfil delgado combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para una adhesión duradera
  • Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 260 °C ( 500 °F)
  • Tolerancia de temperatura de funcionamiento de hasta 300°F (149°C)
  • Se adapta a una variedad de aplicaciones en interiores y exteriores
  • Forro de papel kraft con revestimiento de poliéster n.o 58 estampado con la marca 3M™ VHB
  • Adhesivo duradero resistente a productos químicos, UV y disolventes
  • La facilidad de aplicación aumenta la productividad