Motion
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 42939 VHB F9473PC TRANSPARENTE 3"X60YD  10.0 MIL

3M
42939 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3"X60YD 10.0 MIL

3M™ Cinta adhesiva de transferencia VHB F9473PC, transparente, 3 pulg. x 60 yd, 10 mil, 3/caja
Artículo MI #03164052
No. Fabricante 42939 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3"X60YD 10.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
42939 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3"X60YD 10.0 MIL

3M™ Cinta adhesiva de transferencia VHB F9473PC, transparente, 3 pulg. x 60 yd, 10 mil, 3/caja
Artículo MI #03164052
No. Fabricante 42939 VHB ADHESIVE TRANSFER TAPE F9473PC CLEAR 3"X60YD 10.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.010 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    9 pulg.
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200429392
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200429392

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA DE 42939 VHB F9473PC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de transferencia transparente de doble cara VHB de 10 mil (0.26 mm) ofrece un perfil delgado combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para una adhesión duradera
  • Tolerancia de temperatura a corto plazo de hasta 260 °C ( 500 °F)
  • Tolerancia de temperatura de funcionamiento de hasta 300°F (149°C)
  • Se adapta a una variedad de aplicaciones en interiores y exteriores
  • Forro de papel kraft con revestimiento de poliéster n.o 58 estampado con la marca 3M™ VHB
  • Adhesivo duradero resistente a productos químicos, UV y disolventes
  • La facilidad de aplicación aumenta la productividad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos