Motion
42950 CINTA REPOSICIONABLE REMOVIBLE DE DOBLE CAPA 9425 TRANSPARENTE 24"X72YD  5.8 M

3M
42950 REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425 CLEAR 24"X72YD 5.8 M

3M™ Cinta reposicionable extraíble 9425, transparente, 24 pulg. x 72 yardas, 5.8 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03164054
No. Fabricante 42950 REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425 CLEAR 24"X72YD 5.8 M
Precio3,219.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
42950 REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425 CLEAR 24"X72YD 5.8 M

3M™ Cinta reposicionable extraíble 9425, transparente, 24 pulg. x 72 yardas, 5.8 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03164054
No. Fabricante 42950 REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425 CLEAR 24"X72YD 5.8 M
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
Precio3,219.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    12 oz-in (parte posterior), 45 oz-in (parte frontal)
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00021200429507
  • UPC_NO
    00021200429507

Descripción general

Descripción del fabricante
42950 DOBLE REPOSICIONABLE EXTRAÍBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo removible de media adherencia en el lado del revestimiento es ideal para recolocarlo y retirarlo con limpieza
  • El adhesivo permanente de alta adherencia en el lado de la cara se puede aplicar a temperaturas tan bajas como 32°F/0°C
  • Solución ideal que funciona en una variedad de sustratos o materiales para el montaje temporal de papel, plásticos, películas o espumas
  • El soporte de película UPVC proporciona estabilidad dimensional de hasta 125°F/52°C y una manipulación mejorada para laminado y troquelado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo