Motion
43105 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA F9465PC TRANSPARENTE 12"X60YD  5.0 MIL

3M
43105 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva F9465PC, transparente, 12 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 4/caja
Artículo MI #03164071
No. Fabricante 43105 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43105 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva F9465PC, transparente, 12 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 4/caja
Artículo MI #03164071
No. Fabricante 43105 ADHESIVE TRANSFER TAPE F9465PC CLEAR 12"X60YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.005 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    85 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200431050
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +160 °F
  • UPC_NO
    00021200431050

Descripción general

Descripción del fabricante
43105 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA F9465PC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resiste los efectos de la migración del plastificante en vinilos flexibles
  • Ofrece una excelente resistencia a los rayos UV para una mayor longevidad del adhesivo
  • Proporciona buena resistencia a la humedad y la temperatura para una mayor durabilidad
  • Resistente al plastificante para ayudar a prevenir manchas y daños