Motion
43351 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR COLOR ESCOCÉS 2364 BRONCEADO 18 MM X 55 M 6.5 MIL

3M
43351 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 18 MM X 55 M 6.5 MIL

3M™ Cinta de enmascarar de alto rendimiento 2364, bronceado, 18 mm x 55 m, 6.5 mil, 48 por caja
Artículo MI #03164094
No. Fabricante 43351 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 18 MM X 55 M 6.5 MIL
Precio11.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43351 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 18 MM X 55 M 6.5 MIL

3M™ Cinta de enmascarar de alto rendimiento 2364, bronceado, 18 mm x 55 m, 6.5 mil, 48 por caja
Artículo MI #03164094
No. Fabricante 43351 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 18 MM X 55 M 6.5 MIL
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
Su precio$11.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Grosor
    6.5 mil
  • Peso
    0.384 lb
  • Ancho
    18 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    31 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    GT500010928
  • Número de Upc del fabricante
    00021200433511
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Tipo
    Cinta de enmascarar
  • UPC_NO
    00021200433511

Descripción general

Descripción del fabricante
43351 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR SCOTCH PERF 2364
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se retira limpiamente hasta 300°F/149°C, lo que la convierte en una opción económica para operaciones de pintura horneada
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adhesión y resiste el levantamiento o el rizado
  • El soporte de papel de crepé es fácil de rasgar, resiste el astillamiento y permite retirarlo en una sola pieza
  • Se adapta a superficies irregulares
  • Ofrece una buena adhesión a metal, caucho, vidrio y plástico