Motion
43387 CINTA ADHESIVA ESCOCESA 2308 BRONCEADO 12 MM X 55 M

3M
43387 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 12 MM X 55 M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60 yardas de largo, 0.47 pulgadas de ancho, 5.3 mil de grosor, beige
Artículo MI #03164098
No. Fabricante 43387 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 12 MM X 55 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43387 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 12 MM X 55 M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60 yardas de largo, 0.47 pulgadas de ancho, 5.3 mil de grosor, beige
Artículo MI #03164098
No. Fabricante 43387 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 12 MM X 55 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    5.3 mil
  • Ancho
    0.47 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    35 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006281417
  • Número de Upc del fabricante
    00021200433870
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • UPC_NO
    00021200433870

Descripción general

Descripción del fabricante
43387 CINTA ADHESIVA ESCOCESA PARA ENMASCARAR 2308
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.