Motion
43434 CINTA DE VINILO DE USO GENERAL 764 VERDE 1"X36YD  5.0 MIL

3M
43434 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 GREEN 1"X36YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, verde, 1 pulg. x 36 yardas, 5 mil, 36 rollos/caja, envueltas individualmente y cómodamente embaladas
Artículo MI #03164107
No. Fabricante 43434 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 GREEN 1"X36YD 5.0 MIL
Precio8.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43434 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 GREEN 1"X36YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, verde, 1 pulg. x 36 yardas, 5 mil, 36 rollos/caja, envueltas individualmente y cómodamente embaladas
Artículo MI #03164107
No. Fabricante 43434 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 GREEN 1"X36YD 5.0 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    13 pulg.
  • Grosor
    5 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    18 oz-in
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Verde
  • Elongación en el descanso
    180 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200434341
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +60 a +85 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • UPC_NO
    00021200434341

Descripción general

Descripción del fabricante
43434 CINTA DE VINILO DE USO GENERAL 764
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en una amplia variedad de colores vivos para diversas aplicaciones
  • Mantiene un color vivo incluso cuando se expone a abrasión y disolventes
  • El soporte adaptable hace que la cinta de vinilo sea ideal para usar en superficies curvas e irregulares
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adhesión instantánea en muchas superficies
  • Se puede aplicar a mano o con aplicador de suelo
  • Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero