Motion
43477 CINTA DE TELA DE VIDRIO DE USO GENERAL 3615 BLANCO 3"X36YD  7.0 MIL

3M
43477 GENERAL PURPOSE GLASS CLOTH TAPE 3615 WHITE 3"X36YD 7.0 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio 3615, blanca, 3 pulg. x 36 yardas, 7 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03164131
No. Fabricante 43477 GENERAL PURPOSE GLASS CLOTH TAPE 3615 WHITE 3"X36YD 7.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43477 GENERAL PURPOSE GLASS CLOTH TAPE 3615 WHITE 3"X36YD 7.0 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio 3615, blanca, 3 pulg. x 36 yardas, 7 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03164131
No. Fabricante 43477 GENERAL PURPOSE GLASS CLOTH TAPE 3615 WHITE 3"X36YD 7.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    180 pulg.
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    35 oz-in
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    7 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200434778
  • Número de Upc del fabricante
    00021200434778
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +450 °F
  • UPC_NO
    00021200434778
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
43477 CINTA DE TELA DE VIDRIO DE USO GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El fuerte soporte resistente a la abrasión proporciona resistencia para aplicaciones de agrupamiento, arnés y protección que requieren una alta resistencia a la tracción
  • El adhesivo de silicona proporciona un envejecimiento prolongado, un buen poder de retención y una eliminación limpia en una amplia gama de temperaturas
  • Versión más gruesa de 3M™ Cinta de tela de vidrio 361
  • Soporta temperaturas que van desde -65°F/-54°C hasta 450°F/232°C y temperaturas intermitentes de hasta 550°F/288°C o más, dependiendo del tipo y la duración de la fuente de calor
  • Se utiliza para el sellado permanente de conductos o cámaras de alta temperatura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo