Motion
44452 CINTA FINA ESCOCESA 218 VERDE 3"X60YD  4.7 MIL

3M
44452 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Cinta de línea fina 218, verde, 3 pulg. x 60 yardas, 5.0 mil, 12 por caja
Artículo MI #03164148
No. Fabricante 44452 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3"X60YD 4.7 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
44452 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3"X60YD 4.7 MIL

Scotch® Cinta de línea fina 218, verde, 3 pulg. x 60 yardas, 5.0 mil, 12 por caja
Artículo MI #03164148
No. Fabricante 44452 SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GREEN 3"X60YD 4.7 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    5 mil
  • Peso
    1.124 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    37 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Película de polipropileno
  • Eliminación limpia
    No calificado
  • Color
    Verde
  • Número de stock del fabricante
    70006284973
  • Número de Upc del fabricante
    00021200444524
  • Material
    Polietileno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    70 °F
  • Serie
    218
  • Forma
    Tira continua
  • Estándares cumplidos
    Cumple con MIL-T-21595D Enmienda 2 Tipo III
  • Tipo
    todos
  • UPC_NO
    00021200444524

Descripción general

Descripción del fabricante
44452 CINTA FINA ESCOCESA 218 VERDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de líneas finas de alto rendimiento ideal para pintar líneas rectas largas con bordes nítidos
  • Resistente a la mayoría de disolventes y humedad
  • El perfil bajo y la alta adhesión proporcionan una excelente separación de la línea de color
  • Resiste el calor en ciclos de horneado de hasta 250°F / 121°C durante un máximo de 30 minutos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos