Motion
44558 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA 2693 BRONCEADO 6 MM X 55M

3M
44558 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 6 MM X 55M

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de alto rendimiento 2693, bronceado, 6 mm x 55 m, 7.9 mil, 144 por caja
Artículo MI #03164161
No. Fabricante 44558 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 6 MM X 55M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
44558 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 6 MM X 55M

3M™ Cinta adhesiva de enmascarar de alto rendimiento 2693, bronceado, 6 mm x 55 m, 7.9 mil, 144 por caja
Artículo MI #03164161
No. Fabricante 44558 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 6 MM X 55M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    7.9 mil
  • Peso
    0.123 lb
  • Ancho
    0.23 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006285798
  • Número de Upc del fabricante
    00021200445583
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +325 °F
  • UPC_NO
    00021200445583

Descripción general

Descripción del fabricante
44558 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de goma sintética ofrece una alternativa sin látex
  • Ofrece el mayor poder de retención entre 3M cintas de enmascarar
  • Desenrollado controlado que facilita la dispensación
  • Proporciona un alto rendimiento para el enmascaramiento de pintura con pinturas con alto contenido en sólidos y capas transparentes de uretano utilizadas en la industria del transporte
  • El suave soporte de papel crepé se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • El reverso es fácil de rasgar, resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza