Motion
44586 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR COLOR ESCOCÉS 2380 BRONCEADO 6 MM X 55 M 7.5 MIL

3M
44586 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 6 MM X 55 M 7.5 MIL

3M™ Cinta de enmascarar de alto rendimiento 2380, bronceado, 6 mm x 55 m, 7.2 mil, núcleo de plástico, 144 por caja
Artículo MI #03164169
No. Fabricante 44586 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 6 MM X 55 M 7.5 MIL
Precio17.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
44586 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 6 MM X 55 M 7.5 MIL

3M™ Cinta de enmascarar de alto rendimiento 2380, bronceado, 6 mm x 55 m, 7.2 mil, núcleo de plástico, 144 por caja
Artículo MI #03164169
No. Fabricante 44586 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2380 TAN 6 MM X 55 M 7.5 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    7.2 mil
  • Peso
    0.11 lb
  • Ancho
    0.23 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    39 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006285897
  • Número de Upc del fabricante
    00021200445866
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +325 °F
  • UPC_NO
    00021200445866

Descripción general

Descripción del fabricante
44586 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR SCOTCH PERF 2380
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una gran capacidad de retención y una resistencia excepcional a altas temperaturas
  • Resiste las salpicaduras cuando se expone a altas temperaturas
  • Se retira limpiamente después de 30 minutos a temperaturas de horneado de hasta 325° F/162° C
  • El soporte de papel crepé pesado resiste el sangrado
  • El adhesivo se adhiere al instante a muchas superficies, manteniéndolo en su lugar sin levantarlo ni rizarlo
  • El fuerte soporte es fácil de rasgar y permite retirarlo en una sola pieza