Motion
45486 CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DE VINILO 3903 AZUL 49"X50YD  6.3 MIL

3M
45486 VINYL DUCT TAPE 3903 BLUE 49"X50YD 6.3 MIL

Cinta adhesiva para conductos: 49 pulg. de ancho, 50 yardas de largo, color azul, resistencia a la tracción: 12.6 pulg.-lb
Artículo MI #03164204
No. Fabricante 45486 VINYL DUCT TAPE 3903 BLUE 49"X50YD 6.3 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45486 VINYL DUCT TAPE 3903 BLUE 49"X50YD 6.3 MIL

Cinta adhesiva para conductos: 49 pulg. de ancho, 50 yardas de largo, color azul, resistencia a la tracción: 12.6 pulg.-lb
Artículo MI #03164204
No. Fabricante 45486 VINYL DUCT TAPE 3903 BLUE 49"X50YD 6.3 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    12.6 pulg.
  • Grosor
    6.5 mil
  • Ancho
    49 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    15.4 oz-in
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Azul
  • Elongación en el descanso
    134 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006711777
  • Número de Upc del fabricante
    00021200454868
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • UPC_NO
    00021200454868

Descripción general

Descripción del fabricante
45486 CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DE VINILO 3903 AZUL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good