Motion
45517 CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DE VINILO 3903 BLANCA 49"X50YD  6.3 MIL

3M
45517 VINYL DUCT TAPE 3903 WHITE 49"X50YD 6.3 MIL

Cinta adhesiva para conductos: 49 pulg. de ancho, 50 yardas de largo, color blanco, resistencia a la tracción: 12.6 pulg.-lb
Artículo MI #03164211
No. Fabricante 45517 VINYL DUCT TAPE 3903 WHITE 49"X50YD 6.3 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45517 VINYL DUCT TAPE 3903 WHITE 49"X50YD 6.3 MIL

Cinta adhesiva para conductos: 49 pulg. de ancho, 50 yardas de largo, color blanco, resistencia a la tracción: 12.6 pulg.-lb
Artículo MI #03164211
No. Fabricante 45517 VINYL DUCT TAPE 3903 WHITE 49"X50YD 6.3 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    12.6 pulg.
  • Grosor
    6.5 mil
  • Ancho
    49 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    15.4 oz-in
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    134 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006711827
  • Número de Upc del fabricante
    00021200455179
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • UPC_NO
    00021200455179

Descripción general

Descripción del fabricante
45517 CINTA ADHESIVA PARA CONDUCTOS DE VINILO 3903 BLANCA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos