Motion
45630 CINTA DE TELA DE VIDRIO PTFE DE USO GENERAL 5151 MARRÓN CLARO 3/4"X36YD  3.5M

3M
45630 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 3/4"X36YD 3.5M

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE de uso general 5151, Marrón claro, 3/4 pulg. x 36 yardas, 5.3 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #03164217
No. Fabricante 45630 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 3/4"X36YD 3.5M
Precio182.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45630 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 3/4"X36YD 3.5M

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE de uso general 5151, Marrón claro, 3/4 pulg. x 36 yardas, 5.3 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #03164217
No. Fabricante 45630 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 3/4"X36YD 3.5M
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
Precio182.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    110 pulg.
  • Grosor
    5.3 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    33 oz-in
  • Material de apoyo
    PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Marrón
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200456305
  • Número de Upc del fabricante
    00021200456305
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200456305
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
45630 PAÑO DE VIDRIO DE USO GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte reforzado con tela de vidrio proporciona una mayor resistencia a la tracción y a los desgarros y pinchazos que las típicas cintas con película de PTFE
  • El adhesivo de silicona ofrece un rendimiento a alta temperatura y un envejecimiento prolongado
  • Proporciona una superficie antiadherente de baja fricción en equipos de sellado térmico y embalaje
  • Funciona bajo un amplio rango de temperaturas, incluyendo hasta 500°F/260°C
  • La absorción de humedad muy baja permite que la cinta funcione en muchos entornos húmedos
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno