Motion
45639 CINTA DE TELA DE VIDRIO PTFE DE USO GENERAL 5151 MARRÓN CLARO 1"X36YD  3.5MIL

3M
45639 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 1"X36YD 3.5MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE de uso general 5151, Marrón claro, 1 pulg. x 36 yd, 5.3 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03164226
No. Fabricante 45639 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 1"X36YD 3.5MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45639 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 1"X36YD 3.5MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE de uso general 5151, Marrón claro, 1 pulg. x 36 yd, 5.3 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03164226
No. Fabricante 45639 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151 LIGHT BROWN 1"X36YD 3.5MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    110 pulg.
  • Grosor
    5.3 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    33 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Marrón
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200456398
  • Número de stock del fabricante
    00021200456398
  • Número de Upc del fabricante
    00021200456398
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +500 °F
  • Formulario de producto
    Rollo
  • UPC_NO
    00021200456398
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
45639 PAÑO DE VIDRIO DE USO GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte reforzado con tela de vidrio proporciona una mayor resistencia a la tracción y a los desgarros y pinchazos que las típicas cintas con película de PTFE
  • El adhesivo de silicona ofrece un rendimiento a alta temperatura y un envejecimiento prolongado
  • Proporciona una superficie antiadherente de baja fricción en equipos de sellado térmico y embalaje
  • Funciona bajo un amplio rango de temperaturas, incluyendo hasta 500°F/260°C
  • La absorción de humedad muy baja permite que la cinta funcione en muchos entornos húmedos
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno