Motion
45958 SUJETADOR RESELLABLE DE DOBLE CIERRE SJ3562 170 TRANSPARENTE 1"X50YD  0.23"(5.8MM)

3M
45958 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3562 170 CLEAR 1"X50YD 0.23"(5.8MM)

3M™ Fijador resellable Dual Lock SJ3562, Transparente, 1 pulg. x 50 yardas, Tipo 170, 2 por caja
Artículo MI #03164235
No. Fabricante 45958 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3562 170 CLEAR 1"X50YD 0.23"(5.8MM)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45958 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3562 170 CLEAR 1"X50YD 0.23"(5.8MM)

3M™ Fijador resellable Dual Lock SJ3562, Transparente, 1 pulg. x 50 yardas, Tipo 170, 2 por caja
Artículo MI #03164235
No. Fabricante 45958 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3562 170 CLEAR 1"X50YD 0.23"(5.8MM)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Gancho de champiñones
  • Número de stock del fabricante
    70070869592
  • Número de Upc del fabricante
    00021200459580
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +220 °F
  • UPC_NO
    00021200459580

Descripción general

Descripción del fabricante
45958 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cabezas transparentes entrelazadas en forma de seta (170 de densidad de vástago por pulgada cuadrada) que proporcionan una fijación fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • Se acopla con densidades de vástago tipo 250 y tipo 400 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
  • La cinta transparente acrílica se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 220ºF/104ºC
  • Ideal para uso en interiores y exteriores
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno