Motion
46447

3M
46447

Scotch® Cinta de sellado con mensaje de seguridad - Color transparente/rojo, resistencia a la tracción de 44 pulg./lb, 1.88 pulg. de ancho, 109.36 yardas de largo
Artículo MI #03164281
No. Fabricante 46447
Precio22.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
46447

Scotch® Cinta de sellado con mensaje de seguridad - Color transparente/rojo, resistencia a la tracción de 44 pulg./lb, 1.88 pulg. de ancho, 109.36 yardas de largo
Artículo MI #03164281
No. Fabricante 46447

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    109.36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    44 pulg./lb
  • Grosor
    1.9 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Almacenamiento en frío y a prueba de manipulaciones, cierre de caja, sellado automático de cajas
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Borrar/Rojo
  • Tipo de dispensador
    Totalmente automático, manual, semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200464478
  • Tipo de material
    Película de polipropileno
  • UPC_NO
    00021200464478

Descripción general

Descripción del fabricante
46447 CUADRO DE MENSAJE DE SEGURIDAD DE SCOTCH
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos