Motion
48129 CINTA DE CINTA DE PELÍCULA ESCOCESA 8896 MARFIL 24 MM X 55 M

3M
48129 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 IVORY 24 MM X 55 M

Scotch® Cinta de sujeción 8896, Marfil, 24 mm x 55 m, 36 rollos por caja
Artículo MI #03164337
No. Fabricante 48129 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 IVORY 24 MM X 55 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
48129 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 IVORY 24 MM X 55 M

Scotch® Cinta de sujeción 8896, Marfil, 24 mm x 55 m, 36 rollos por caja
Artículo MI #03164337
No. Fabricante 48129 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8896 IVORY 24 MM X 55 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Resistencia a la tensión
    160 pulg.
  • Grosor
    4.6 mil
  • Ancho
    24 mm

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    32 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200481291
  • UPC_NO
    00021200481291

Descripción general

Descripción del fabricante
48129 CINTA DE CINTA DE PELÍCULA ESCOCESA 8896
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina limpiamente y resiste las manchas en superficies comunes, como metal pintado, plástico y vidrio
  • El adhesivo de caucho 3M sensible a la presión patentado proporciona una buena adhesión para adherirse a la mayoría de las superficies
  • Proporciona una alta resistencia a la tracción para una fijación duradera
  • El soporte especial de película de polipropileno proporciona una rigidez adecuada
  • Resiste desgarros, roturas, abrasiones, humedad y arañazos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno