Motion
48198 CINTA DE CINTA DE PELÍCULA ESCOCESA 8898 MARFIL 36 MM X 55 M

3M
48198 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 IVORY 36 MM X 55 M

Scotch® Cinta de sujeción 8898, Marfil, 36 mm x 55 m, 4.6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03164346
No. Fabricante 48198 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 IVORY 36 MM X 55 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
48198 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 IVORY 36 MM X 55 M

Scotch® Cinta de sujeción 8898, Marfil, 36 mm x 55 m, 4.6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03164346
No. Fabricante 48198 SCOTCH FILM STRAPPING TAPE 8898 IVORY 36 MM X 55 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    55 m
  • Resistencia a la tensión
    160 pulg.
  • Grosor
    4.6 mil
  • Ancho
    36 mm

Detalles

  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    32 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200481987
  • UPC_NO
    00021200481987

Descripción general

Descripción del fabricante
48198 CINTA DE CINTA DE PELÍCULA ESCOCESA 8898
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina limpiamente y resiste las manchas en algunas superficies, como el metal
  • El adhesivo de caucho sintético sensible a la presión 3M patentado está formulado específicamente para adherirse uniformemente y adherirse firmemente a una fijación duradera
  • El soporte de película de alta resistencia resiste roturas, abrasión, humedad y rozaduras e incluye la rigidez adecuada para la dispensación manual o semiautomática
  • Diseñado para sujetar estantes, estantes, puertas, paneles, cables y otras piezas en su lugar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno