Motion
48235 CINTA DE TELA DE VIDRIO DE USO GENERAL 3615 BLANCO 1"X36YD  7.0 MIL

3M
48235 GENERAL PURPOSE GLASS CLOTH TAPE 3615 WHITE 1"X36YD 7.0 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio 3615, blanca, 1 pulg. x 36 yardas, 7 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03164359
No. Fabricante 48235 GENERAL PURPOSE GLASS CLOTH TAPE 3615 WHITE 1"X36YD 7.0 MIL
Precio92.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
48235 GENERAL PURPOSE GLASS CLOTH TAPE 3615 WHITE 1"X36YD 7.0 MIL

3M™ Cinta de tela de vidrio 3615, blanca, 1 pulg. x 36 yardas, 7 mil, 36 rollos por caja
Artículo MI #03164359
No. Fabricante 48235 GENERAL PURPOSE GLASS CLOTH TAPE 3615 WHITE 1"X36YD 7.0 MIL
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
Precio92.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    180 pulg.
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    35 oz-in
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    7 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200482359
  • Número de Upc del fabricante
    00021200434747
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +450 °F
  • UPC_NO
    00021200482359
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
48235 CINTA DE TELA DE VIDRIO DE USO GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El fuerte soporte resistente a la abrasión proporciona resistencia para aplicaciones de agrupamiento, arnés y protección que requieren una alta resistencia a la tracción
  • El adhesivo de silicona proporciona un envejecimiento prolongado, un buen poder de retención y una eliminación limpia en una amplia gama de temperaturas
  • Versión más gruesa de 3M™ Cinta de tela de vidrio 361
  • Soporta temperaturas que van desde -65°F/-54°C hasta 450°F/232°C y temperaturas intermitentes de hasta 550°F/288°C o más, dependiendo del tipo y la duración de la fuente de calor
  • Se utiliza para el sellado permanente de conductos o cámaras de alta temperatura
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno