Motion
48572 CINTA PLANA ESCOCESA 2517 MARRÓN MEDIO 144 MM X 54.999 M 5.5 MIL

3M
48572 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 144 MM X 54.999 M 5.5 MIL

3M™ Cinta Flatback 2517, Marrón Medio, 144 mm x 55 m, 6.5 mil, 8 por caja
Artículo MI #03164400
No. Fabricante 48572 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 144 MM X 54.999 M 5.5 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
48572 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 144 MM X 54.999 M 5.5 MIL

3M™ Cinta Flatback 2517, Marrón Medio, 144 mm x 55 m, 6.5 mil, 8 por caja
Artículo MI #03164400
No. Fabricante 48572 SCOTCH FLATBACK TAPE 2517 MEDIUM BROWN 144 MM X 54.999 M 5.5 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    6.5 mil
  • Peso
    2.7 lb
  • Ancho
    5.66 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    78 oz-in
  • Material de apoyo
    Papel Kraft
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    70006320017
  • Número de Upc del fabricante
    00021200485725
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • UPC_NO
    00021200485725

Descripción general

Descripción del fabricante
48572 CINTA ESCOCESA FLATBACK 2517 MEDIANA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para empalmes de uso general
  • Ofrece un arranque y cierre de rodillo rápido y sencillo
  • El reverso duradero se puede rasgar a mano, pero es adecuado para dispensar a máquina
  • El adhesivo de caucho natural ofrece una adherencia y un poder de sujeción fiables
  • Puede soportar un ciclo de horneado de hasta 300°F/149°C durante un máximo de 30 minutos