Motion
48784 CINTA DE PELÍCULA DE NAILON DE ALTA TEMPERATURA 855 BLANCO 3"X72YD  3.2 MIL

3M
48784 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 3"X72YD 3.2 MIL

3M™ Cinta de película de nailon para alta temperatura 855, blanca, 3 pulg. x 72 yd, 3.6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03164460
No. Fabricante 48784 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 3"X72YD 3.2 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
48784 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 3"X72YD 3.2 MIL

3M™ Cinta de película de nailon para alta temperatura 855, blanca, 3 pulg. x 72 yd, 3.6 mil, 12 rollos por caja
Artículo MI #03164460
No. Fabricante 48784 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 WHITE 3"X72YD 3.2 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    31 pulg.
  • Grosor
    3.2 mil
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    470 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200487842
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +60 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200487842

Descripción general

Descripción del fabricante
48784 CINTA DE PELÍCULA DE NAILON DE ALTA TEMPERATURA 855
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente para aplicaciones de alta temperatura que necesitan un adhesivo sin silicona
  • Adhesivo de goma diseñado para eliminarse limpiamente después de ciclos cortos de horneado a alta temperatura 400°F (204°C)
  • El resistente soporte de nailon añade resistencia a la temperatura
  • Las propiedades de alargamiento permiten un enmascaramiento eficaz y una eliminación más rápida