Motion
48785 CINTA DE PELÍCULA DE NAILON DE ALTA TEMPERATURA 855 5 BLANCO 2"X72YD  6.0 MIL

3M
48785 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 5 WHITE 2"X72YD 6.0 MIL

3M™ Cinta de película de nailon para alta temperatura 8555, blanca, 2 pulg. x 72 yd, 7 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03164461
No. Fabricante 48785 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 5 WHITE 2"X72YD 6.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
48785 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 5 WHITE 2"X72YD 6.0 MIL

3M™ Cinta de película de nailon para alta temperatura 8555, blanca, 2 pulg. x 72 yd, 7 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #03164461
No. Fabricante 48785 HIGH TEMP NYLON FILM TAPE 855 5 WHITE 2"X72YD 6.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    72 yardas
  • Resistencia a la tensión
    69 pulg.
  • Grosor
    6 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    60 (acero) oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    540 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200487859
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +60 a +400 °F
  • UPC_NO
    00021200487859

Descripción general

Descripción del fabricante
48785 CINTA DE PELÍCULA DE NAILON DE ALTA TEMPERATURA 855
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Versión gruesa de 6.0 mil de cinta de película de nailon 3M™ 855
  • Ofrece un rendimiento excelente en ciclos de horneado a alta temperatura (400°F/204°C)
  • El adhesivo sin silicona proporciona una retirada limpia para la posterior adhesión o pintura
  • El soporte resistente se retira rápidamente para una aplicación sencilla
  • El soporte de nailon ofrece resistencia y gran alargamiento