Motion
49773 CINTA DE ALUMINIO DE ALTA TEMPERATURA 433 PLATA 4"X60YD  3.6 MIL

3M
49773 HIGH TEMP ALUM FOIL TAPE 433 SILVER 4"X60YD 3.6 MIL

3M™ Cinta de aluminio de alta temperatura 433, plata, 4 pulg. x 60 yd, 3.6 mil, 2 rollos/caja
Artículo MI #03164518
No. Fabricante 49773 HIGH TEMP ALUM FOIL TAPE 433 SILVER 4"X60YD 3.6 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49773 HIGH TEMP ALUM FOIL TAPE 433 SILVER 4"X60YD 3.6 MIL

3M™ Cinta de aluminio de alta temperatura 433, plata, 4 pulg. x 60 yd, 3.6 mil, 2 rollos/caja
Artículo MI #03164518
No. Fabricante 49773 HIGH TEMP ALUM FOIL TAPE 433 SILVER 4"X60YD 3.6 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la lámina
    2 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Longitud total
    60 yardas
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Vida útil
    18 meses
  • Resistencia a la tensión
    20 pulg.
  • Grosor total
    3.6 mil
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz-in
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Color
    Gris
  • Conductividad
    No conductivo
  • Elongación en el descanso
    3.5 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200497735
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ALUMINIO DE ALTA TEMPERATURA 49773
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Puede soportar una exposición limitada de hasta 600ºF/316ºC para aplicaciones de blindaje térmico
  • La cinta conductora térmica ayuda a disipar el calor para proteger los materiales sensibles a la temperatura
  • Se puede utilizar para mejorar la eficiencia de calefacción y refrigeración
  • El soporte de lámina de aluminio blando muerto se adapta a superficies curvas e irregulares
  • Resistente a las llamas: cumple los requisitos de F.A.R. 25.853(a)
  • Componente reconocido por UL (archivo QQQW2.MH122798)