Motion
49831 CINTA AMERICANA MULTIUSO 3900 OLIVA 48 MM X 54.8 M 7.7 MIL

3M
49831 MULTI-PURPOSE DUCT TAPE 3900 OLIVE 48 MM X 54.8 M 7.7 MIL

3M™ Cinta adhesiva multiusos para conductos 3900, Oliva, 48 mm x 54.8 m, 8.1 mil, 24 por caja, Envuelto individualmente Empaquetado cómodamente
Artículo MI #03164528
No. Fabricante 49831 MULTI-PURPOSE DUCT TAPE 3900 OLIVE 48 MM X 54.8 M 7.7 MIL
Precio35.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49831 MULTI-PURPOSE DUCT TAPE 3900 OLIVE 48 MM X 54.8 M 7.7 MIL

3M™ Cinta adhesiva multiusos para conductos 3900, Oliva, 48 mm x 54.8 m, 8.1 mil, 24 por caja, Envuelto individualmente Empaquetado cómodamente
Artículo MI #03164528
No. Fabricante 49831 MULTI-PURPOSE DUCT TAPE 3900 OLIVE 48 MM X 54.8 M 7.7 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Vida útil
    12 meses
  • Resistencia a la tensión
    22 pulg.
  • Grosor
    7.7 mil
  • Ancho
    1.89 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    56 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Verde
  • Elongación en el descanso
    15 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de stock del fabricante
    70006315223
  • Número de Upc del fabricante
    00021200498312
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F
  • UPC_NO
    00021200498312

Descripción general

Descripción del fabricante
49831 CINTA ADHESIVA MULTIUSO 3900
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.