Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.5 pulg.
- Longitud total1.7 pulg.
- Ancho general0.47 pulg.
- Peso0.049 lb
Detalles
- ColorMulticolor
- Número de catálogo del fabricante683-4AB
- Número de stock del fabricante7000052563
- Número de Upc del fabricante00021200503498
- Cantidad mínima del pedido24
- Número de hojas140
- Tipos de productosIndicadores
- UPC_NO00021200503498
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Surtido de colores brillantes, 0,47 pulg. Amplio.
- Encuéntralo rápido.
- Las banderas facilitan marcar y resaltar información importante.
- Ideal para marcar documentos sin escribirlos.
- 35/Dispensador, 4 dispensadores/paquete
- Colores brillantes y barra de alta calidad para que siempre encuentres tu lugar
- Facilite la solicitud de acción.
- Se pega firmemente y se retira limpiamente.
- El dispensador mantiene las banderas organizadas y fáciles de encontrar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.