Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.2 pulg.
- Longitud total26.5 pulg.
- Ancho general17 pulg.
- Peso16.942 lb
Detalles
- Estilo de brazoAjuste de la palanca
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante00021200507106
- Cantidad mínima del pedido1
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosBrazo de ajuste de la perilla
- UPC_NO00021200507106
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Simplemente gire el mando para ajustar la altura +1.25"/-4.5" desde la superficie de montaje e incline +15°/-15° para llegar a una posición de trabajo cómoda.
- Las plataformas de teclado y ratón, altamente ajustables y resistentes, ayudan a llevar el teclado y el ratón exactamente donde usted desea para mayor comodidad.
- Incluye un reposamuñecas de gel cubierto de piel sintética fácil de limpiar con y una alfombrilla de ratón Precise con un diseño de ahorro de batería que se coloca a la derecha o a la izquierda.
- La plataforma gira a la izquierda y a la derecha 360° y se guarda completamente debajo del escritorio cuando no se utiliza.
- Garantía de por vida para el brazo del teclado, cinco años para la plataforma del teclado y un año para los reposamuñecas de gel.
- Espacio necesario debajo de la superficie necesario para el montaje: 24" de ancho x 18" de profundidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.