Motion
52229 BANDERAS POST-IT 680-BBBGA4VA 1"X1.71

3M
52229 POST-IT FLAGS 680-BBBGA4VA 1"X1.71

Indicadores Post-it® 680-BBBGA4VA, 1 pulg. x 1.7 pulg. (25,4 mm x 43,2 mm)
Artículo MI #03164598
No. Fabricante 52229 POST-IT FLAGS 680-BBBGA4VA 1"X1.71
Precio14.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
52229 POST-IT FLAGS 680-BBBGA4VA 1"X1.71

Indicadores Post-it® 680-BBBGA4VA, 1 pulg. x 1.7 pulg. (25,4 mm x 43,2 mm)
Artículo MI #03164598
No. Fabricante 52229 POST-IT FLAGS 680-BBBGA4VA 1"X1.71
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
Precio14.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.7 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Peso
    0.121 lb

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    70005048833
  • Color
    Multicolor
  • Número de stock del fabricante
    7100046625
  • Número de Upc del fabricante
    00021200522291
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • Número de hojas
    196
  • Tipos de productos
    Indicadores
  • UPC_NO
    00021200522291

Descripción general

Descripción del fabricante
52229 BANDERAS POST-IT 680-BBBGA4VA 1"X1.71
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Surtido de colores brillantes, 1 pulg. Ancho. y 1/2 pulg. Amplio.
  • Encuéntralo rápido.
  • Las banderas facilitan marcar y resaltar información importante.
  • Ideal para marcar documentos sin escribirlos.
  • 196/Dispensador, 1 dispensador/paquete más pestañas Post-it® GRATIS
  • Colores brillantes y barra de alta calidad para que siempre encuentres tu lugar
  • Facilite la solicitud de acción.
  • Se pega firmemente y se retira limpiamente.
  • El dispensador mantiene las banderas organizadas y fáciles de encontrar.