Motion
53122 NOTAS ADHESIVAS POST-IT 654-5SSAN  3"X3" BRILLO ELÉCTRICO

3M
53122 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSAN 3"X3" ELECTRIC GLOW

Notas Post-it® Super Sticky 654-5SSAN, colección Marrakech de 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm)
Artículo MI #03164644
No. Fabricante 53122 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSAN 3"X3" ELECTRIC GLOW
Precio17.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
53122 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSAN 3"X3" ELECTRIC GLOW

Notas Post-it® Super Sticky 654-5SSAN, colección Marrakech de 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm)
Artículo MI #03164644
No. Fabricante 53122 POST-IT SUPER STICKY NOTES 654-5SSAN 3"X3" ELECTRIC GLOW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Peso
    0.473 lb

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00021200531224
  • Cantidad mínima del pedido
    24
  • Número de hojas
    90
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipos de productos
    Superadherente
  • UPC_NO
    00021200531224

Descripción general

Descripción del fabricante
53122 NOTAS ADHESIVAS POST-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3 x 3 pulgadas, colección Marrakech
  • Las Notas Post-it® Super Sticky se pegan y se vuelven a pegar para que tus pensamientos se noten.
  • Las Notas Post-it® Super Sticky tienen 2X el poder de adherencia.
  • Descarga la aplicación gratuita Post-it®. Tanto si trabajas como si aprendes de forma remota, la aplicación Post-it® es la forma perfecta de capturar y compartir ideas, realizar un seguimiento de las tareas o crear calendarios coloridos con tus amigos. Comparte en múltiples plataformas, como Dropbox, Trello®, PowerPoint® o sincronizada en todos tus dispositivos.
  • Utilícelo para recordatorios en puertas, ventanas y paredes.
  • 5 almohadillas/paquete, 90 hojas/almohadilla
  • Las Notas Post-it® Super Sticky son reciclables.
  • El papel de las Notas Post-it® Super Sticky se obtiene de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable.