Motion
53126 NOTAS ADHESIVAS POST-IT 675-6SSCY  4"X4" AMARILLO CANARIO

3M
53126 POST-IT SUPER STICKY NOTES 675-6SSCY 4"X4" CANARY YELLOW

Notas Post-it® Super Sticky 675-6SSCY 4 x 4 pulgadas, Amarillo Canario 6 paquete 90 sh/pd Forrado
Artículo MI #03164647
No. Fabricante 53126 POST-IT SUPER STICKY NOTES 675-6SSCY 4"X4" CANARY YELLOW
Precio21.09 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
53126 POST-IT SUPER STICKY NOTES 675-6SSCY 4"X4" CANARY YELLOW

Notas Post-it® Super Sticky 675-6SSCY 4 x 4 pulgadas, Amarillo Canario 6 paquete 90 sh/pd Forrado
Artículo MI #03164647
No. Fabricante 53126 POST-IT SUPER STICKY NOTES 675-6SSCY 4"X4" CANARY YELLOW
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
Precio21.09 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Peso
    0.996 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00021200531262
  • Cantidad mínima del pedido
    6
  • Número de hojas
    90
  • Cantidad del paquete
    6
  • Tipos de productos
    Superadherente
  • UPC_NO
    00021200531262

Descripción general

Descripción del fabricante
53126 NOTAS ADHESIVAS POST-IT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 4 pulg. x 4 pulg., Amarillo canario, Forrado
  • Las Notas Post-it® Super Sticky se pegan y se vuelven a pegar para que tus listas de tareas se noten.
  • Las Notas Post-it® Super Sticky tienen 2X el poder de adherencia.
  • Descarga la aplicación gratuita Post-it®. Tanto si trabajas como si aprendes de forma remota, la aplicación Post-it® es la forma perfecta de capturar y compartir ideas, realizar un seguimiento de las tareas o crear calendarios coloridos con tus amigos. Comparte en múltiples plataformas, como Dropbox, Trello®, PowerPoint® o sincronizada en todos tus dispositivos.
  • Utilícelo para recordatorios en puertas, ventanas y paredes.
  • 6 almohadillas/paquete, 90 hojas/almohadilla
  • Mueve tu lista de tareas a lo largo del día.
  • Las Notas Post-it® Super Sticky son reciclables.
  • El papel de las Notas Post-it® Super Sticky se obtiene de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable.