Motion
55566 CINTA PLANA TRASERA DE PERF. ESCOCÉS 2525 NARANJA 18 MM X 55M

3M
55566 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 18 MM X 55M

Scotch® Cintas de papel - Longitud: 60 yardas, Ancho: 0.7 pulgadas, Grosor: 9.5 mil, Naranja
Artículo MI #03164672
No. Fabricante 55566 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 18 MM X 55M
Precio28.63 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55566 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 18 MM X 55M

Scotch® Cintas de papel - Longitud: 60 yardas, Ancho: 0.7 pulgadas, Grosor: 9.5 mil, Naranja
Artículo MI #03164672
No. Fabricante 55566 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 18 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.63 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    49.0
  • Grosor
    9.5 mil
  • Ancho
    0.7 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    69 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma natural
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Naranja
  • Elongación en el descanso
    2 %
  • Número de stock del fabricante
    7000088506
  • Número de Upc del fabricante
    00021200555664
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • UPC_NO
    00021200555664

Descripción general

Descripción del fabricante
55566 CINTA PLANA TRASERA SCOTCH PERF 2525
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para empalmes de alta temperatura y enmascaramiento de pintura
  • Puede soportar un ciclo de horneado de hasta 300°F/149°C durante una hora
  • El adhesivo de caucho natural ofrece una adherencia y un poder de sujeción fiables
  • Ofrece un arranque y cierre de rodillo rápido y sencillo
  • El reverso duradero se puede rasgar a mano, pero es adecuado para dispensar a máquina
  • Disponible en naranja

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos