Motion
55728

SCS
55728

Alfombrilla de hojas adhesivas para sala limpia, Longitud: 45", Ancho: 25", Capas por alfombrilla: 30, Material: polietileno
Artículo MI #03164680
No. Fabricante 55728
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SCS
55728

Alfombrilla de hojas adhesivas para sala limpia, Longitud: 45", Ancho: 25", Capas por alfombrilla: 30, Material: polietileno
Artículo MI #03164680
No. Fabricante 55728
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45 pulg.
  • Altura total
    0.055 pulg.
  • Longitud total
    45 pulg.
  • Ancho general
    25 pulg.
  • Grosor
    0.054 mil
  • Peso
    3.2 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Capas por alfombrilla
    30
  • Número de Upc del fabricante
    50021200557281
  • Material
    Polietileno
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo
    Alfombrilla de hojas pegajosas

Descripción general

Descripción del fabricante
55728 TAPETE PARA CAMINAR LIMPIO 5830 BLANCO 25"X45"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo