Motion
56046 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9672LE  24"X60YD  5.0 MIL

3M
56046 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9672LE 24"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9672LE, transparente, 24 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03164694
No. Fabricante 56046 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9672LE 24"X60YD 5.0 MIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56046 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9672LE 24"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9672LE, transparente, 24 pulg. x 60 yardas, 5 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #03164694
No. Fabricante 56046 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9672LE 24"X60YD 5.0 MIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5.2 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    24 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    128 (ABS) oz-in, 136 (polipropileno) oz-in, 140 (acero inoxidable) oz-in
  • Color
    Borrar
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200560460
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • UPC_NO
    00021200560460

Descripción general

Descripción del fabricante
56046 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9672LE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.