Motion
56050 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 9472LE  4"X60YD  5.0 MIL

3M
56050 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE 4"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9472LE, transparente, 4 pulg. x 60 yardas, 5.2 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03164696
No. Fabricante 56050 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE 4"X60YD 5.0 MIL
Precio247.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56050 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE 4"X60YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de transferencia adhesiva 9472LE, transparente, 4 pulg. x 60 yardas, 5.2 mil, 8 rollos por caja
Artículo MI #03164696
No. Fabricante 56050 ADHESIVE TRANSFER TAPE 9472LE 4"X60YD 5.0 MIL
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
Precio247.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    5.2 mil
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    4.2 mil
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    128 (ABS) oz-in, 136 (polipropileno) oz-in, 140 (acero inoxidable) oz-in
  • Color
    Borrar
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft polirrevestido
  • Número de Upc del fabricante
    00021200560507
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • UPC_NO
    50021200560502

Descripción general

Descripción del fabricante
56050 CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA 9472LE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.