Motion
56095 SUJETADOR RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO SJ4580 TRANSPARENTE DE PERFIL BAJO 5/8"X50YD

3M
56095 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4580 LOW PROFILE CLEAR 5/8"X50YD

3M™ Tornillo resellable de bajo perfil Dual Lock SJ4580, transparente, 5/8 pulg. x 50 yardas, 3 por caja
Artículo MI #03164706
No. Fabricante 56095 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4580 LOW PROFILE CLEAR 5/8"X50YD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56095 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4580 LOW PROFILE CLEAR 5/8"X50YD

3M™ Tornillo resellable de bajo perfil Dual Lock SJ4580, transparente, 5/8 pulg. x 50 yardas, 3 por caja
Artículo MI #03164706
No. Fabricante 56095 DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ4580 LOW PROFILE CLEAR 5/8"X50YD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Formato
    Rollo
  • Tipo de gancho
    Gancho de champiñones
  • Número de stock del fabricante
    70070968337
  • Número de Upc del fabricante
    00021200560958
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +200 °F
  • UPC_NO
    00021200560958

Descripción general

Descripción del fabricante
56095 CIERRE RESELLABLE DE DOBLE BLOQUEO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El sujetador de poliolefina transparente y de bajo perfil tiene la mitad del grosor que los sujetadores resellables Dual Lock 3M™ estándar y es autoacoplable
  • Las cabezas en forma de seta entrelazadas proporcionan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
  • La cinta acrílica transparente se adhiere bien a una variedad de sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS
  • Cierre fuerte que se asegura con un cierre a presión audible, verificando el cierre
  • Una alternativa a los tornillos y pernos, este sujetador oculto proporciona un ajuste ceñido y un aspecto estético suave
  • Ofrece una buena resistencia a la temperatura de 220°F (104°C)
  • Ideal para uso en interiores y exteriores